Bitbox, maat 3 33-delig
Bitbox C 6.3 (1/4) met bithouderset 1, 33-delig
BITBOX-MIX-RW/PH/PZ/TX/6KT/SLEUF-33DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draagbare, verwisselbare bitmagazijnen
- Verwijderbaar bitmagazijn voor gebruik op de werkvloer of voor persoonlijke uitrusting
- De bitmagazijnen kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd
Stevige klemming en eenvoudig uitnemen
- De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen
- Met het beweegbare bitmagazijn kunnen de bits eenvoudig worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
Altijd bij de hand
- De bitbox kan met de handige clip aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY systeem
- Compacte afmetingen in modulair Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth-systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Verkrijgbaar in ORSY-systeembitbox
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Aantal stuks in assortiment of set | 33 st |
Lengte | 108 mm |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 42 mm |
BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM
BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM
BITHOUDER-SWF-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!