Bitbox, maat 2 17-delig
Bitbox AW C 6,3 (1/4) met bithouderset 1, 17-delig
BITBOX-AW10/20/25/30/40-17DLG.-GR2


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mobiliteit en verwisselbare bitstukken
- De bitstukken kunnen worden verwijderd om afzonderlijke bitstukken naar de plaats van gebruik mee te nemen of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten
- De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
Altijd binnen handbereik
- De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Aandrijving | RW |
Lengte | 86 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 42 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 17 st |
BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

BIT, 25MM, 1/4, AW30
BIT-AW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM
BITHOUDER-HULS/VEERRING-1/4IN-L74MM

BIT, 25MM, 1/4, AW10
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!