Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bitbox, maat 2 17-delig

Bitbox RW C 6.3 (1/4) met bithouderset 1, 17-delig
BITBOX-RW10/20/30/40-17DLG.-GR2

Art.-nr. 0614400201

EAN 4062856812844

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitbox, maat 2 17-delig

Art.-nr. 0614400201
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
Uitgebreid assortiment inclusief RW 10-, 20-, 30- en 40-bits in vervangbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox

Mobiele en verwisselbare bitstukken


  • De bitstukken kunnen worden verwijderd uit de box om afzonderlijke bitstukken mee te nemen naar de plaats van gebruik of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten

  • De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd


Stevige klemming en eenvoudige verwijdering


  • De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit


Altijd binnen handbereik


  • De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aandrijving

RW

Lengte

86 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

42 mm

Aantal stuks in assortiment of set

17 st

Inclusief Bitbox, maat 2 17-delig:
1 x
Bithouder E 6.3 (1/4 inch) met RVS huls en seegerring

BITHOUDER-HULS/VEERRING-1/4IN-L74MM

Omschrijving:
1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
4 x
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW10; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 4 x
8 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 8 x
2 x
RW®-bit

BIT-RW30-LICHTGEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW30; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 2 x
2 x
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW40; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 2 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW10/20/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/30/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20, 30 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TX10/15/20/2530/40-8DLG

Bitmagazijn met TX-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TXBORING10/15/20/2530/40-8DL

Bitmagazijn met TX-veiligheidsbits (met gat). Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-6KT2/2,5/3/4/5/6/7-1/4IN-8DL

Bitmagazijn met binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitbox, grootte 2 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-BITHOUDER-GR2

ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits en 1 bithouder
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-AW10/20/25/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met AW bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met PH- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PZ1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn met PZ- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2-PZ1/2-6KT3/4-TX20/25-8

Bitmagazijn met PH-, PZ-, TX- en binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4