Bitbox, maat 1 9-delig
Bitbox C 6.3 (1/4) met bithouderset 4, 9-delig
BITBOX-PZD-1/2/3-ZS-0,8-9DLG.-GR1



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Automatisch opheffen bij openen
- Het permanent geïntegreerde bitstuk gaat automatisch omhoog wanneer de box wordt geopend dankzij de veerfunctie
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
Altijd binnen handbereik
- De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Het bitstuk is stevig verbonden met de veer en de box en kan niet worden vervangen of verwijderd
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Number of pieces in assortment/set | 9 st |
Lengte | 86 mm |
Breedte | 60 mm |
Height | 27 mm |
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!