Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bitassortiment 10-delig

Bitbox C 6,3 (1/4) roestvast staal 10-delig
BITBOX-MIX-RVS-10DLG

Art.-nr. 0614250510
EAN 4056807743448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitassortiment 10-delig

Art.-nr. 0614250510
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
Met 8 verschillende 1/4 inch bits en een RVS snelwisselhouder
  • Geen lelijke externe roest dankzij roestvaststalen bits en snelwisselhouder

  • De bits zijn vacuüm ijsgehard voor de vereiste hardheid en sterkte

  • Snelle bitwisseling, ook mogelijk met één hand, met roestvaststalen snelwisselhouder

  • Eenvoudige uitname van bits dankzij de praktische bitbox met kantelfunctie


Leveringsomvang:


  • 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30

  • 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2

  • 1 x bithouder 50 mm
Opmerking
  • Houd roestvaststalen gereedschappen gescheiden van andere gereedschappen

  • Externe roest wordt vooral veroorzaakt door afschuring bij het schroeven met conventionele stalen gereedschappen, waarbij aanhangende stalen deeltjes roest ontwikkelen onder invloed van zuurstof
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

C 6.3 (1/4 inch)

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Lengte

62 mm

Breedte

117 mm

Hoogte

15 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie