Dopsleutel 1/4 inch zeskant, zonder magneet
Schroefdop E 6.3 (1/4") kogelhouder
TEKSDOP-SCHROEFDOP-1/4IN-SW3/8IN-L50MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 1/4-inch machineopname, E 6.3
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Datasheets(X)
Voor het goed fixeren van schroeven waarvoor de magnetische versie niet geschikt is (bijv. spanen) en rvs schroeven.
Sleutelwijdte | 3/8 inch |
Opname | E 6,3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Diepte dopsleutel | 10 mm |
Diepte pijpsleutel tot blind gat | 15 mm |
Lengte (L) | 50 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D) | 16 mm |