Dopsleuteldop zeskant, diam 7 mm zeskant, met magneet
Schroefdop met magneet
SCHROEFDOP-MAGN-7MM-L51MM-SW13
Art.-nr. 0614176725
EAN 4011231509923
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Machinebevestiging, Ø 7 mm
- Lengte 51 mm
- Materiaal: Chroomvanadium-staal
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Opname | G 7 mm |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Lengte (L) | 51 mm |
Diepte dopsleutel tot magneet (l) | 6 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D) | 18 mm |