Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dopsleuteldop zeskant, diam 7 mm zeskant, met magneet

Schroefdop met magneet
SCHROEFDOP-MAGN-7MM-L51MM-SW10

Art.-nr. 0614176724

EAN 4011231509909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dopsleuteldop zeskant, diam 7 mm zeskant, met magneet

Art.-nr. 0614176724
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
  • Machinebevestiging, Ø 7 mm

  • Lengte 51 mm

  • Materiaal: Chroomvanadium-staal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

10 mm

Opname

G 7 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L)

51 mm

Diepte dopsleutel tot magneet (l)

4,2 mm

Buitendiameter dopsleutel (D)

14 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie