1/4 inch dopsleutel zeskant, met magneet
Schroefdop E 6.3 (1/4") met magneet
TEKSDOP-SCHROEFDOP-MAGN-1/4IN-SW5,5
Art.-nr. 0614176712
EAN 4011231509718
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 1/4 inch machinebevestiging, E, 6.3
- Lengte 51 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 5,5 mm |
Opname | E 6,3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Lengte (L) | 51 mm |
Diepte dopsleutel tot magneet (l) | 2,1 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D) | 11 mm |