DIN 7427-adapter (3/8 inch) niet-magnetisch
Verloopstuk DIN 7427 (3/8)
BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-3/8INX6KT-5/16IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Niet-magnetische houder voor schroeven in metallische omgevingen
- Een magneet trekt slijpsel aan
Past de houder niet? Probeer deze adapter
- De adapter past in alle standaard zeskantaandrijvingen en verbindt ze in de vierkante dop van het gereedschap
- Het korte ontwerp zorgt voor een stabiele en torsievrije vermogensoverdracht
- Maakt het mogelijk dopsleutels te gebruiken op machines met een standaard boorhouder
Datasheets(X)
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 5/16 inch |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Lengte | 30 mm |