C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)
Bit sleuf C 6,3 (1/4)
BIT-SLEUF-1,2X6,5-1/4IN-L25MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste bit voor diverse toepassingen
- De bit is ook geschikt voor metaalschroeven, houtschroeven en tapbouten met de meest voorkomende diameters
- Het beproefde bitmateriaal zorgt voor een lange levensduur
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4 inch zeskantschacht past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers
- De groeven in de schacht zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Datasheets(X)
Aandrijving | Zaagsnede |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 1,2 x 6,5 mm |
Opname | C 6.3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 25 mm |