Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE schroevendraaierset, sleuf/kruiskop PH 5-delig

Set VDE-schr.dr. sleuf-/kruiskop PH
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SET-PH/SLEUF-5DLG
ZEBRA

Art.-nr. 061396325
EAN 4038898274599

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Kling: gebruineerd, geïsoleerd

  • Norm: Individueel getest volgens IEC 60900:2004

VDE getest, 1000 V, GS getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de elektro-industrie

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Inclusief VDE schroevendraaierset, sleuf/kruiskop PH 5-delig:
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,4X2,5X80

ZEBRA
Omschrijving:
Zaagsnede;0,4 x 2,5 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,8X4X100

ZEBRA
Omschrijving:
Zaagsnede;0,8 x 4,0 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-1,2X6,5X150

ZEBRA
Omschrijving:
Zaagsnede;1,2 x 6,5 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, PH-kruiskop Voor werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen met maximaal 1.000 V (AC) of 1.500 V (DC)

SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH1X80

ZEBRA
Omschrijving:
1
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, PH-kruiskop Voor werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen met maximaal 1.000 V (AC) of 1.500 V (DC)

SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH2X100

ZEBRA
Omschrijving:
2
Hoeveelheid: 1 x