VDE-schroevendraaierset voor zeskantaandrijving 6-delig
VDE-schroevendraaierset buitenzeskant 6-delig
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SET-BU6KT
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blad: zwart oxide, geïsoleerd
- Aandrijving: DIN 475/2
- Norm: DIN 7445, IEC 60900:2012
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
SCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW5,5X125
ZEBRASCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW6X125
ZEBRASCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW7X125
ZEBRASCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW8X125
ZEBRASCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW10X125
ZEBRASCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW13X125
ZEBRAVerpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.