Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroevendraaiergreep met optie voor ombouwen naar T-handgreep (zonder schacht)

T-greep schroevendraaier (zonder kling)
SCHROEVENDRAAIERGREEP-6,35MM-TGREEP

Art.-nr. 06138000
EAN 4052712527562

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaiergreep met optie voor ombouwen naar T-handgreep (zonder schacht)

Art.-nr. 06138000
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
2C-handgreep, die eenvoudig kan worden omgebouwd tot een T-greep, met een zeskantbevestiging van 1/4 inch (6,35 mm)
  • Snel, eenvoudig en veelzijdig te gebruiken als T-greep of standaardschroevendraaier

  • Vermoeiingsvrij werken met de 2C-handgreep, die perfect in de hand ligt door het zachte materiaal aan de buitenkant

  • Effectieve krachtoverbrenging dankzij de stevige grip die wordt geboden door de ergonomische uitsparingen in de vingers en de vlakke zijkanten

  • Schachten kunnen eenvoudig worden verwisseld met behulp van de schroevendraaierbevestiging van de T-greep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/4 inch

Handvatlengte/handvatbreedte

101,5 / 38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie