Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks

Multibits ratelschroevendr. pistoolgreep 37-dlg
SCHROEVENDRAAIER-SET-PISTOOL-LED-37DLG

Art.-nr. 061364037

EAN 4048539995547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks

Art.-nr. 061364037
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
Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledlamp, ratelfunctie en uitgebreide accessoiresset

Aanpasbaar aan werkomstandigheden


  • De verstelbare stand van de handgreep kan worden aangepast aan de werkomstandigheden voor een optimale, ergonomische werking

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging, als standaard schroevendraaier of als pistool in de 60°-stand gehouden

  • Krachtige, instelbare ratelfunctie met 3 standen, 45 tanden en een maximaal moment van wel 40 Nm

  • Goed verlicht werkgebied dankzij ledverlichting direct bij de schroefverbinding

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het magazijn voor maximaal 6 bits


Ergonomie gecombineerd met topkwaliteit


  • Robuuste, korte, geborstelde verchroomde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm


Uitgebreide set


  • 37-delige set met diverse adapters, bithouders en doppen

  • Inclusief korte en lange versies, telescopische magneet en verlengstuk met flexibele as
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks:
1 x
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits

MAGAZIJNSCHROEVENDR-PISTOOL-RAT-LED-LEEG

Omschrijving: Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledverlichting en ratelfunctie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L70MM

Omschrijving:
70 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L150MM

Omschrijving:
150 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Magnetische bithouder

BITHOUDER-HULS/VEERRING-L150MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Flexibele bithouder

BITHOUDER-SWF-FLEX-L175MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Telescoopmagneet

TELESCOOPMAGNEET

Omschrijving: Magnetische houdkracht 600 g
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-1,2X8-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX27; 27
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX40-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40; 40
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW4

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW7

Omschrijving:
7 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW8

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW9

Omschrijving:
9 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
11 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
12 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
13 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
14 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5,5

Omschrijving:
5,5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
Metalen kist
1 x
Metalen kist

METALEN BOX

Omschrijving: Maat 5
Hoeveelheid: 1 x
Schuiminzet
1 x
Schuiminzet

FMINRT-061364037

Omschrijving: Voor assortiment pistoolgreepschroevendraaier met ratel en magazijn
Hoeveelheid: 1 x