Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE-schroevendraaier Voor zeskantaandrijving

VDE-schroevendraaier, buitenzeskant
SCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW8X125

Art.-nr. 061363608
EAN 4038898274360
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier Voor zeskantaandrijving

Art.-nr. 061363608
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
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
  • Blad: zwart oxide, geïsoleerd

  • Punt: DIN 475/2

  • Norm: DIN 7445, IEC 60900
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

8 mm

Bladlengte (A)

125 mm

Handvatlengte/handvatbreedte (B / C)

106 / 35 mm

Bladlengte in inches

5 in

Lengte

231 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie