VDE-schroevendraaier Voor zeskantaandrijving
VDE-schroevendraaier, buitenzeskant
SCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW5,5X125
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kling: gebruineerd, geïsoleerd
- Punt: DIN 475/2
- Norm: DIN 7445, IEC 60900:2012
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 5,5 mm |
Bladlengte (A) | 125 mm |
Handvatlengte/handvatbreedte (B / C) | 96 / 31 mm |
Bladlengte in inches | 5 in |
Lengte | 221 mm |