Schroevendraaier met AW-punt
Schroevendraaier, AW-aandrijving, ronde kling
SCHROEVENDRAAIER-AW10X80
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verbeterde krachtoverbrenging, langere levensduur en optimale centrering dankzij de AW-punt
- Hogere corrosiebestendigheid en grotere robuustheid van de ronde schacht dankzij het mat verchroomde materiaal
- Best mogelijke passing in de schroef dankzij de zwarte punt
- De kleurcodering geeft onmiddellijk aan welke maat wordt gebruikt
- De 2C-handgreep, met zijn ergonomische vorm, zachte buitenmateriaal en platte zijkanten, zorgt voor een optimale vermogensoverdracht en vermoeiingsvrij werken
- Snelle en eenvoudige identificatie van de juiste schroevendraaier dankzij het aandrijfsymbool en de maat op de handgreep
Datasheets(X)
Aansluiting | AW10 |
Bladlengte (A) | 80 mm |
Handvatlengte (B) | 95 mm |
Handvatbreedte (C) | 31 mm |