Schroevendraaier voor zeskantopname
Schroevendraaier voor buitenzeskant
DOPSCHROEVENDRAAIER-BU6KT-SW11X125
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De 2C-handgreep met zijn ergonomische vorm, zachte buitenmateriaal en vlakke zijkanten zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en een stevige grip voor vermoeiingsvrij en efficiënt werken
- Snelle en eenvoudige identificatie van de juiste schroevendraaier dankzij het aandrijfsymbool en de maat op de handgreep
- De ronde kling is mat verchroomd voor extra bescherming en een nog betere corrosiebestendigheid
- Aandrijving conform DIN ISO 691, de norm voor moersleutel- en dopopeningen
- Dopschroevendraaier conform DIN 3125.
- De dopsleutel is leverbaar in verschillende sleutelwijdten
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 11 mm |
Bladlengte (A) | 125 mm |
Handvatlengte (B) | 114 mm |
Handvatbreedte (C) | 38 mm |