Schroevendraaier PZ met zeskantschacht
SCHROEVENDRAAIER-PZ1X80
Art.-nr. 06134231
EAN 4038898271574
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geavanceerd ontwerp van boven naar beneden
- Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht
- Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht
- Punt afgewerkt conform ISO 8764-PZ voor PZ-schroevendraaiers
Ligt prettig in de hand
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | PZ1 |
Bladlengte (A) | 80 mm |
Handvatlengte (B) | 96 mm |
Handvatbreedte (C) | 31 mm |
Sleutelwijdte blad | 5 mm |
Sleutelhulp | 8 mm |