Binnenzeskant schroevendraaier met kogelkop
Kogelkopschroevendraaier zeskant
SCHROEVENDRAAIER-BIN6KT-KGLKOP-SW6X125
Art.-nr. 061341506
EAN 4038898272182
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De kogelkop kan onder een hoek van maximaal 25° worden geplaatst voor gemakkelijke toegang tot de schroef
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht, ergonomisch oppervlak
- Ergonomisch ontworpen handgreep met vlakke zijkanten voor een hoger moment dan met ronde handgrepen, omdat de handgreep beter in de hand ligt en meer kracht kan worden overgedragen
- Snelle en eenvoudige identificatie van de juiste schroevendraaier dankzij het aandrijfsymbool en de maat op de handgreep
- Zeer robuust dankzij de zeskantkling, die mat is verchroomd om te beschermen tegen corrosie
- Best mogelijke passing in de schroef dankzij de zwarte punt
- Punt vergelijkbaar met EN 2936
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluiting | 6 mm |
Bladlengte (A) | 125 mm |
Handvatlengte (B) | 106 mm |
Handvatbreedte (C) | 35 mm |