Schroevendraaier PH slagdop met zeskantschacht
Schroevendraaier PH zeskantkling slagkop
SCHROEVENDRAAIER-PH3X150
Art.-nr. 06133223
EAN 4038898271314
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Krachtige schacht
- Grote slagdop op het uiteinde van de handgreep maakt hameren en beitelen mogelijk
- Extreem robuuste, doorlopende, mat verchroomde zeskantschacht
- Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht
- Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform de normen DIN 5260-PH en ISO 8764-PH voor PH-schroevendraaiers
Meer dan een handvat
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | PH3 |
Bladlengte (A) | 150 mm |
Handvatlengte (B) | 114 mm |
Handvatbreedte (C) | 38 mm |
Sleutelwijdte blad | 8 mm |
Sleutelhulp | 13 mm |