Schroevendraaier sleuf lang met ronde schacht
Sleufschroevendraaier met ronde kling lang
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1X5,5X200
Art.-nr. 0613261055
EAN 4038898275145
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange schacht, geweldige punt
- Voor moeilijk bereikbare plekken en speciale toepassingen dankzij de extra lange schacht
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
- Voldoet aan de norm DIN 5265
Niet zomaar een handvat
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Aandrijving | Zaagsnede |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 1,0 x 5,5 mm |
Bladlengte (A) | 200 mm |
Handvatlengte (B) | 96 mm |
Handvatbreedte (C) | 31 mm |