Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

T-greep, TX met zijaandrijving

T-greep schroevendraaier, TX, met zijaandrijving
SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN.TX-27MM

Art.-nr. 061314027

EAN 4038898781431

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
T-greep, TX met zijaandrijving

Art.-nr. 061314027
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
Binnen-TX

Geïntegreerde zijaandrijving


  • Moeiteloos aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen.

  • Met name geschikt voor geroeste en vastzittende schroefverbindingen.


Hoogwaardige kling


  • Matverchroomde zeskant kling voor optimale corrosiebescherming en een lange levensduur.

  • Hoogwaardig speciaal staal zorgt voor een optimale balans tussen taaiheid en slijtvastheid.


Meercomponentenhandgreep bestaand uit een harde kern en een zachte ommanteling


  • Speciale zwarte kunststof met extreem veel grip zorgt voor een maximale momentoverdracht.

  • Harde kern en zachte behuizing zorgen voor stevigheid en een veilige grip.

  • Ergonomisch gevormde handgreep voor comfortabele grip en vermoeiingsvrij werken.

  • Met geïntegreerd gat voor het bewaren aan een gereedschapsrek.


Black Point-schroefkop


Hoger moment en precies passend



Eendelige kling


Bestand tegen zelfs extreem hoge spanningen



Aandrijving: Voor binnen-TX

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX27

Lengte (L1)

235 mm

Bladlengte (L2)

200 mm

Lengte zijaandrijving (B2)

17 mm

Handvatbreedte (T)

35 mm

Bladlengte in inches (A)

8 in

Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie