Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

T-greep binnenzeskant met kogelkop

Schroevendraaier T-greep binnenzeskant kogelkop
SCHROEVENDR.-TGREEP-BIN6KT-KGLKOP-8MM

Art.-nr. 061313008
EAN 4038898779872

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
T-greep binnenzeskant met kogelkop

Art.-nr. 061313008
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
Zijaandrijving
  • Kling: Zeskantkling met zijaandrijving, mat verchroomd

  • Aandrijving: Maat vergelijkbaar met DIN 911

  • Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°

  • Black Point
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluiting

8 mm

Lengte (L1)

185 mm

Lengte zijaandrijving (B2)

17 mm

Handvatbreedte (T)

35 mm

Bladlengte (L2)

150 mm

Bladlengte in inches (A)

6 in

Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie