Dopschroevendraaier met T-greep voor schroeven met buitenzeskant
Dopschroevendraaier T-greep lang
DOPSCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BU6KT-8X200

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kling: Ronde kling, verchroomd
- Aandrijving: DIN 475/2
- Inwendige boring voor uitstekende draadassen
- Norm: DIN 3125
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Lengte (L1) | 200 mm |
Bladlengte (L2) | 200 mm |
Handvatbreedte (T) | 35 mm |
Handvatbreedte x handvatlengte (BxC) | 35 x 104 mm |