Frees voor hout en gipsplaat
Frees voor hout en gipsplaat
FREES-GIPSKARTON-HW-S8-D32-L49MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De houtfrezen van Würth zijn gemaakt van topkwaliteit staal en slijtvast hardmetaal. U kunt daarom rekenen op een grote stabiliteit en nauwkeurigheid, precieze contouren en een lange standtijd. De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik. De frezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.
- Met titaancarbide punten
- Met dubbele rand
- Voor rechtsloop
- Voor handmatige invoer
- Uitvoering: Met titaancarbide punten
Datasheets(X)
V-groeven voor vouwen in gipskarton.
Diameter | 32 mm |
Lengte | 49 mm |
Nuttige lengte | 16 mm |
Afkanting | 90 graden |
Schachtdiameter | 8 mm |
Geschikt voor machinetype | Handmatige bovenfrees |