Cirkelzaagblad Aluminium voor non-ferro metalen
Cirkelzaagblad aluminium
C.ZGBL-METAAL-D350X108TANDSXBO30MM
Art.-nr. 0611035103
EAN 4011231501309
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tandvorm
- Trapeziumtand/vlaktand (TT/FT)
Machine
- Voor tafel- en paneelcirkelzagen en afkort- en verstekzagen
Materialen
- Profielen en massieve materialen van aluminium en andere non-ferrolegeringen, acrylhars en Pertinax
Versie
- Positieve spaanhoek voor gemakkelijke invoer
- Negatieve spaanhoek, speciaal geschikt voor dunwandige aluminium profielen
- Door de negatieve tandvorm wordt het werkstuk niet in het zaagblad getrokken, maar ontstaat er een lichte weerstand waardoor de zaag beter te sturen is met de hand
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 350 x 3,4 / 2,8 x 30 mm |
Aantal tanden | 108 st |
Tandvorm | TT/FT |
Tandgeometrie | Negatief |
Te bewerken materiaal | Aluminium, Non-ferrometaal, Acrylhars, Pertinax |
Hulpgaten | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Maximaal toerental | 5500 t/min |
Geschikt voor machinetype | Afkortzaagmachine |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!