Schulpzaagblad met spaanbegrenzers
Schulpzaagblad met spaanbrekers
C.ZGBL-HM-WZ-315X28X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tandvorm
Wisseltand (WT)
Machine
Op cirkelzaagtafels
Materialen
Hard- en zachthout
Model
Beperking van de spaanderdikte door deflectoren.
Extra gat 2/7/42 voor machines van Striebig/Reich. Extra gat 2/9/46 voor machines van Felder en Italiaanse machinefabrikanten. Extra gat 2/10/60 voor Martin, Kölle, Altendorf en Panhans.
Datasheets(X)
Voor langszagen en afkorten
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 315 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Aantal tanden | 28 st |
Tandvorm | WZ |
Maximaal toerental | 6000 t/min |
Hulpgaten | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Te bewerken materiaal | Zachthout |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!