Cirkelzaagblad wisseltand Voor universeel gebruik
Afkortzaagblad wisseltand
C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-300X96X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tandvorm
Wisseltand (AT)
Machine
Tafel-, formaat-, afkort- en paneelcirkelzagen
Materialen
Zacht- en hardhout, gecoate en gefineerde spaanplaat, mineraalplaten, kunststoffen (acrylglas, polymere materialen). ""
• Fijne vertanding voor een zuivere zaagsnede in hardboard, MDF en harde steenplaten tot 50 mm. Dubbelzijdig met kunststof beklede platen tot 30mm."
Datasheets(X)
Voor langszagen en afkorten
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Aantal tanden | 96 st |
Tandvorm | WZ |
Maximaal toerental | 6400 t/min |
Hulpgaten | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Te bewerken materiaal | Zachthout |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!