Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen

Accu handcirkelzaagmachine hout AHKS 18 M-CUBE
C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-42WZ

Art.-nr. 0610271942
EAN 4062856096725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen

Art.-nr. 0610271942
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
Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu handcirkelhoutzaagmachine.
  • Perfect zagen in elk materiaal dankzij geoptimaliseerde tandgeometrie en kleurcoderingssysteem

  • Extra dun, supersnel en eenvoudig zagen dankzij het dunne stalen bladen
Opmerking

Trillingen verkorten de levensduur van het cirkelzaagblad aanzienlijk

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het zagen van hardhout en zachthout, gecoat en ongecoat plaatmateriaal, aluminium (profielen), Trespa®/HPL, gipsplaat, vezelcement

Handleiding
  • Schakel de machine altijd vóór het materiaal in

  • Klem het materiaal vast (voorkom trillingen)

Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat

190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm

Aantal tanden

42 st

Tandvorm

WZ

Maximaal toerental

8000 1/min

Hulpgaten

0 - Niet van toepassing

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout

Geschikt voor machinetype

Handcirkelzaag

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT

ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS

Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine M-CUBE voor houttoepassingen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reduceerring voor cirkelzaagbladen

REDUCEERRING-C.ZGBL.-30X20X1,8MM

x 1 st
Reduceerring voor cirkelzaagbladen

REDUCEERRING-C.ZGBL.-30X25X1,8MM