Zaagblad handcirkelzaag
Handcirkelzaagblad
C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-170X52X30
Art.-nr. 0610170540
EAN 4011231500562
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tandvorm
Wisseltand (WZ)
Machine
Handcirkelzaag
Materialen
Zacht- en hardhout, onbewerkt, spaanplaat met kunststofcoating of fineer.
Datasheets(X)
Voor in lengterichting doorzagen van lange werkstukken en afkorten
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 170 x 2,8 / 1,8 x 30 mm |
Aantal tanden | 52 st |
Tandvorm | WZ |
Maximaal toerental | 9000 t/min |
Hulpgaten | 0 - Niet van toepassing |
Te bewerken materiaal | Zachthout, Hardhout, Plaatmateriaal (grondstof), Geplastificeerd plaatmateriaal, Plaatmateriaal (fineer) |
Geschikt voor machinetype | Handcirkelzaag |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!