Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Voor STP 150 Power
Decoupeerzaagblad 3S voor STP 150 Power
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-220/1,1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Alleen geschikt voor de STP 150 Power-decoupeerzaagmachines.
- Hoge zaagprestaties en lange levensduur
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
Datasheets(X)
Werklengte | 220 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 0-150 mm |
Tandverdeling | 1,1 mm |
Met name geschikt voor | Sandwichmateriaal |
Geschikt voor | Aluminium profielen |
Aantal stuks | 5 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte | 250 mm |