Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schrobzaagblad, hout, twee sterren Voor hardhout en zachthout

Schrobzaagblad 2S voor hardhout en zachthout
SZB-HOUT-5STK-305X4

Art.-nr. 060803021
EAN 4038898410416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met geslepen tanden voor zaagsneden zonder scheuren in bijvoorbeeld hard en zacht hout
  • Geslepen tanden zorgen voor een zuivere zaagsnede zonder scheuren
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

305 mm

Tandverdeling

4 mm

Dikte

1,25 mm

Met name geschikt voor

Vezelplaat
Hardhout, zachthout
Multiplex
Vezelplaat met kunststof coating

Geschikt voor

PVC

Minimale/maximale materiaaldikte

10-250 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie