Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtstop GPN 300 F Polyethyleen (PE-LD), zwart

Afsluitstop GPN 300 F zwart
AFSLUITSTOP-GPN300-F311-40,7-ZWART

Art.-nr. 0598388311

EAN 4046778539447

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtstop GPN 300 F Polyethyleen (PE-LD), zwart

Art.-nr. 0598388311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor binnendraad en boorgaten.

De ronde schacht zorgt ervoor dat de afdichtpluggen goed vastzitten. De platte kop bespaart ruimte.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Nominale diameter (d3)

40,7 mm

Binnendiameter (d1)

40,7 mm

Buitendiameter (d2)

45 mm

Max. schachtdiameter (C)

40,7 mm

Plaatsingsdiepte (h1)

15 mm

Hoogte (M)

18 mm

Overig standaard

GPN 300 F

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Kleur

Zwart

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 60 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie