Lamellenstop GPN 320 Polyethyleen (PE-LLD), zwart
Indrukdop GPN 320 GL
INSTEEKDOP-GPN320-GL-20-ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaardbescherming:
Voor het afdichten van ronde pijpen conform DIN EN 10220, DIN EN 10255 en DIN EN ISO 1127.
Robuust:
Robuuste uitvoering voor hoge draaglasten.
Veelzijdig te gebruiken:
Lamellen zorgen dat de stop goed vast blijft zitten, ook bij maattoleranties in pijpen.
Aanvullende informatie:
Hoogwaardig visueel uiterlijk dankzij korrelig kopoppervlak en zijdelingse afschuining.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor buitendiameter buis (A) | 20 mm |
Geschikt voor buisdikte (T) | 1 - 2 mm |
Hoogte (M) | 15 mm |
Plaatsingsdiepte (H) | 11 mm |
Min./max. schachtdiameter (B/C) | 15-18,5 mm |
Overig standaard | GPN 320 |
Materiaal | LLDPE - Lineaire lagedichtheidpolyetheen |
Kleur | Zwart |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 70 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 90 °C |