Afdekkappen GPN 255 Siliconen (SI), naturel
Veiligheidsdop GPN 255
BESCHERMKAP-GPN255-D8X38-(SIL)-NATUREL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Temperatuurbestendigheid:
Extra hittebestendig tot ca. 250°C.
Robuust:
Zeer scheurvast materiaal voor een grotere draaglast.
Veelzijdig te gebruiken:
Flexibel materiaal overbrugt grotere toleranties.
Aanvullende informatie:
Voor de bescherming van bouten en pijpeinden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Binnendiameter (d2) | 8 mm |
Binnenhoogte (h2) | 38,1 mm |
Overig standaard | GPN 255 |
Materiaal | Siliconen |
Kleur | Natuurlijk |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 170 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 250 °C |