Kabelklem conform DIN 72571
Staaldraadklem
KABELKLEM-DIN72571-VZ-4MM
Art.-nr. 05924
EAN 4011231496308
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Lichtgewicht uitvoering |
Klembereik (Ø) | 4 mm |
Breedte (b) | 10 mm |
Materiaaldikte (s) | 1,0 mm |
Gatdiameter (d) | 4,8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |