Kunststof eindstop, rechthoekig Voor rechthoekige buizen
Kunststof eindkap rechthoekig
EINDKAP-BUIS-RECHTHK-ZWART-40X30X2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vierkante kopvorm
- Bestand tegen slijtage en afschuring
- Spatwaterbestendig; vocht kan niet in de buisstructuren binnendringen
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Lengte (a1) | 40 mm |
Breedte (b1) | 30 mm |
Geschikt voor buisdikte (t1) | 1,5 - 2 mm |
Hoogte (h1) | 19 mm |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Gitzwart RAL 9005 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Rechthoekige buizen |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 80 °C |
Lengte x breedte (a x b) | 40 x 30 mm |