Rubberen verwijderaar
Caramelschijf
STICKERVERWIJDERAAR-2STK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Alleen gebruiken op langzaam draaiende machines (max. 2000 tpm).
- Folieverwijderaar nooit gebruiken op kunststof onderdelen en gelakte kunststoffen (bijv. bumpers, kuipdelen, etc.).
- Draairichting in acht nemen (tegengesteld van de werkrichting): Niet te lang op een plaats werken aangezien overmatige warmteontwikkeling schadelijk kan zijn voor plaatstaal en lak. Tijdens het werken altijd een veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen dragen.
- Kan in bepaalde gevallen verkleuring veroorzaken bij gebruik op lak op waterbasis. In dit geval adviseren wij een stukje te testen op een niet-zichtbare plaats.
Datasheets(X)
Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare boormachines, accuboor-/schroefmachines en rechte slijpmachines.
De randen van de stickerverwijderaar eerst opruwen (bijv. aan de schone rand van een werkbank) voordat u met het werk begint.
Buitendiameter | 90 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!