Schoonmaakhandschoen Clay-serie
Halve handschoen clay-serie
KLEI HANDSCHOEN L210-B140MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verwijdert gemakkelijk hardnekkig residu en vuil van gelakte oppervlakken dat niet kan worden verwijderd met conventionele reiniging, en geeft een spiegelachtige afwerking.
- Bijzonder zachte reiniging dankzij de zeer lage warmteontwikkeling en het ontbreken van agressieve reinigingsmiddelen.
- Wasbaar en herbruikbaar
- Aanzienlijke tijd-, energie- en kostenbesparingen
- Zeer gemakkelijk toe te passen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor snelle en moeiteloze verwijdering van lakspraynevel, hars, teer en insectenresten, met name bij het grondig reinigen van nieuwe en gebruikte voertuigen. Gelakte oppervlakken, glas, chroom, etc.
Spoel het te reinigen gebied en de reinigingshandschoen grondig met water of PH-neutrale autoshampoo (wij bevelen aan gebruik te maken van de uiterst verdunde R1-reiniger, art. 0893125005). Behandel vervolgens het vochtige oppervlak met de reinigingshandschoen, zonder druk uit te oefenen. Het oppervlak en de reinigingshandschoen moeten altijd vochtig zijn voor het schoonmaken met de reinigingshandschoen. Het verdient aanbeveling het oppervlak en de reinigingshandschoen tijdens het reinigingsproces voor zover nodig te bevochtigen met een pompnevelspuit.
Na voltooiing van het reinigingsproces eventuele resten eenvoudig verwijderen met een microvezeldoek. Het oppervlak is perfect voorbereid voor polijsten of afdichten.
Kleur | Zwart |
Lengte x breedte | 210 x 140 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!