Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Polijstpads

Polijstpad Spider
POLPAD-BLAUWW-HARD-D145X25MM

Art.-nr. 0585027145
EAN 4046777721249

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Polijstpads

Art.-nr. 0585027145

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Polijstpads in verschillende schuurklassen

Maximaal effect met minimale slijtage


Groefvorm (spinnenwebstructuur) verhoogt in aanzienlijke mate het oppervlaktegebied. Hierdoor kan veel meer polijstmiddel worden geabsorbeerd, wat het afneemvermogen en de prestatie van de polijstkorrels van het schuurmiddel vergroot.



Poreus schuim voor een consistent afneemvermogen en maximale gebruiksduur.


De polijstpads zijn gemaakt van hoogwaardig poreus schuim. De poreuze structuur en het gegroefde oppervlak laten toe dat de hitte die tijdens het polijsten wordt geproduceerd, op ideale wijze wordt afgevoerd.



Grotere flexibiliteit voor elke carrosserievorm


Dankzij de afgeronde hoeken passen de polijstpads zich aan elke vorm of ronding van het voertuig aan en voorkomen deze irritatie van nieuwe lak dankzij de intelligente geometrie.



Harmonieuze polijstresultaten


De diameters van 145 mm en 170 mm bieden een boorgat voor snelle, comfortabele en perfecte centrering.



Milieuvriendelijk


Polijstpads zijn gemakkelijk van de riptape-schijf te verwijderen dankzij de schuine rand langs de riptape.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zachte polijstpad (oranje) voor een perfecte afwerking, voor afdichting of voor gemakkelijk verwijderen van vegen en hologrammen. Middelharde polijstpad (blauw) voor efficiënte lakvoorbereiding en voor gedeeltelijke verwijdering van fijne slijpgroeven. Extraharde polijstpad (groen) voor maximaal afneemvermogen met een minimale hitteproductie

Hardheidsgraad

Hard

Kleur

Blauw

Diameter

145 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoogglanspolijstmiddel P20 Plus

POLISH-HOOGGLANS-PLUS-P20-1KG

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding
Hoogglanspolijstmiddel P20 Plus

POLISH-HOOGGLANS-PLUS-P20-250G

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding