Polijstpads
Polijstpad Spider
POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D145X25MM
Art.-nr. 0585025145
EAN 4046777719291
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal effect met minimale slijtage
Groefvorm (spinnenwebstructuur) verhoogt in aanzienlijke mate het oppervlaktegebied. Hierdoor kan veel meer polijstmiddel worden geabsorbeerd, wat het afneemvermogen en de prestatie van de polijstkorrels van het schuurmiddel vergroot.
Poreus schuim voor een consistent afneemvermogen en maximale gebruiksduur.
De polijstpads zijn gemaakt van hoogwaardig poreus schuim. De poreuze structuur en het gegroefde oppervlak laten toe dat de hitte die tijdens het polijsten wordt geproduceerd, op ideale wijze wordt afgevoerd.
Grotere flexibiliteit voor elke carrosserievorm
Dankzij de afgeronde hoeken passen de polijstpads zich aan elke vorm of ronding van het voertuig aan en voorkomen deze irritatie van nieuwe lak dankzij de intelligente geometrie.
Harmonieuze polijstresultaten
De diameters van 145 mm en 170 mm bieden een boorgat voor snelle, comfortabele en perfecte centrering.
Milieuvriendelijk
Polijstpads zijn gemakkelijk van de riptape-schijf te verwijderen dankzij de schuine rand langs de riptape.
Datasheets(X)
Zachte polijstpad (oranje) voor een perfecte afwerking, voor afdichting of voor gemakkelijk verwijderen van vegen en hologrammen. Middelharde polijstpad (blauw) voor efficiënte lakvoorbereiding en voor gedeeltelijke verwijdering van fijne slijpgroeven. Extraharde polijstpad (groen) voor maximaal afneemvermogen met een minimale hitteproductie
Hardheidsgraad | Extra hard |
Kleur | Groen |
Diameter | 145 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!