Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kantenschuurband

Kantenschuurband
SCHUURBAND-KANTEN-KPF-P80-150X2600MM

Art.-nr. 0583380260
EAN 4047376027183
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kantenschuurband

Art.-nr. 0583380260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

F-papier basismateriaal met aluminiumoxide korrel, halfopen gestrooid, voor zeer zware belasting (bijv. kalibratie).

Minimale verstopping dankzij de antistatische apparatuur


Daardoor een extreem lange standtijd.



F-papier, halfopen gestrooid met antistatische apparatuur


  • Extreem hoge belastbaarheid van schuurbanden (bijv. kalibratie)

  • Voorkomt dat de schuurband te snel vastloopt

  • Optimaal slijpbeeld

  • Geringe ontwikkeling van slijpstof (fijnstof)
Opmerking

De banden dienen te worden opgeslagen in een droge, vorstvrije ruimte. Niet bewaren in de buurt van verwarmers, koude of vochtige wanden, deuren of ramen en niet rechtstreeks op de vloer. Opslagtemperaturen tussen de 18 en 22 °C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en 65% worden aanbevolen. Banden beschermen tegen direct zonlicht. Indien mogelijk schuurbanden in de originele verpakking bewaren tot aan het gebruik. Schuurbanden die uit de verpakking zijn gehaald zodanig opslaan dat ze niet vervormd kunnen raken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kantenschuurmachines


Kalibreren, slijpen van kastfronten en (gefineerde) zijpanelen, schuren van raamdelen voor massief houten kasten. Met name geschikt voor fineer, massief hout (hardhout, zachthout, dwarshout, harshoudend hout) en houtmaterialen.

Breedte x lengte

150 mm x 2600 mm

Korrel

P80

Antistatisch

Ja

Spreiding

Halfopen verstrooiing

Materiaal drager

F-Papier

Type schuurkorrel

Aluminiumoxide

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie