Useit® Superpad schuurschijf voor hout
Schuurpapierschijf voor hout, Useit Superpad
SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P100-D150MM
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het schuurstof wordt volledig van het hele oppervlak weggezogen
- Geen verstopping, hoog schuurvermogen, lange standtijd, gelijkmatig slijpbeeld
- Stof- en schaduwvrije werking
Bespaart tijd en kosten
Kortere schuurtijd en effectief werken met schuurprestaties tot vier maal die van conventionele geperforeerde schuurmiddelen
Geen verstopping van de schuurschijf
In tegenstelling tot conventionele geperforeerde schuurschijven, is het gatenpatroon van Würth Useit Superpad Wood geoptimaliseerd voor het gebruikte materiaal en de hoeveelheid stof die wordt geproduceerd
De schijfdiameter van 225 mm is bij uitstek geschikt voor het schuren van gipsplaten waarop plamuur is aangebracht in gipsplaatwanden (geschikt voor de lange-hals-schuurmachine "Giraffe").
Datasheets(X)
De Würth Superpad voor hout is universeel geschikt voor gebruik met elke schuurschijf (ongeacht de gaten) – met of zonder stofafzuiging.
Vorm | Schijf |
Diameter (Ø) | 150 mm |
Korrel | 100 |
Gatenpatroon | Meerdere perforaties |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!