CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf
Fiberschuurschijf CERALINE
FIBERSCHIJF-KK-K36-D178X22,23MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
- Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag
- Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
- Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Gebruik fiberschijven alleen met goedgekeurde steunschijven die in goede staat verkeren
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Niet bewaren in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen, op vochtige plaatsen of op vloeren
- Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
Datasheets(X)
- Voor gebruik op perslucht of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf
- Voor het slijpen van randen en oppervlakken, voor- en nabewerken van lasnaden, dressen en gladmaken
- Voor RVS, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium
Diameter (Ø) | 178 mm |
Asgatdiameter | 22,23 mm |
Korrel | 36 |
Maximaal toerental | 8500 t/min |
Aanbevolen toerental | 5300 t/min |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |
Kleur schijf | Rood/bruin |
Lijmbasis | Volledige kunsthars met slijpmiddeltoevoegingen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!