Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf - FIBERSCHIJF-KK-K80-D115X22,23MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/wwBDGUFsOhc

CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf - FIBERSCHIJF-KK-K80-D115X22,23MM - 1

CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf

Fiberschuurschijf CERALINE
FIBERSCHIJF-KK-K80-D115X22,23MM

Art.-nr. 0580911580
EAN 4058794280517

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf

Art.-nr. 0580911580

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium
  • Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen

  • Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag

  • Zeer lange levensduur en een lage contactdruk

  • Hoogwaardige keramische schuurkorrel
Opmerking
  • Gebruik fiberschijven alleen met goedgekeurde steunschijven die in goede staat verkeren

  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Niet bewaren in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen, op vochtige plaatsen of op vloeren

  • Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik op perslucht of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf

  • Voor het slijpen van randen en oppervlakken, voor- en nabewerken van lasnaden, dressen en gladmaken

  • Voor RVS, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium

Diameter (Ø)

115 mm

Asgatdiameter

22,23 mm

Korrel

80

Maximaal toerental

13300 t/min

Aanbevolen toerental

8300 t/min

Type schuurkorrel

Keramische korrel

Kleur schijf

Rood/bruin

Lijmbasis

Volledige kunsthars met slijpmiddeltoevoegingen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf met koelingsgroeven Voor gevulkaniseerd-fiberschijven

STEUNSCHIJF-FIBERSCH-M.KOELRIBBEN-D115MM

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.
x 1 st
Steunschijf met koelingsgroeven Voor gevulkaniseerd-fiberschijven

STEUNSCHIJF-FIBERSCH-M.KOELRIBBEN-D125MM

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.
x 1 st
Steunschijf met koelingsgroeven Voor gevulkaniseerd-fiberschijven

STEUNSCHIJF-FIBERSCH-M.KOELRIBBEN-D178MM

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder fiberschuurschijf gevulkaniseerd

FIBERSCHIJFOPSLAGHOUDER-D115-230MM

Voor het snel en stabiel opslaan van fiberschuurschijven tot een diameter van 235 mm met een boring van 22,23 mm