Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gevulkaniseerd-fiberschijf normaalkorund

Fiberschuurschijf normaal korund
FIBERSCHIJF-NK-K36-D180X22,23MM

Art.-nr. 058018036
EAN 4011231483308

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard scheurbestendige, prijsvoordelige fiberschuurschijven voor het schuren van staal

22 mm boring met kruissleuf



Dragermateriaal van gevulkaniseerde fiber


  • Korrelgrootte 16–50: 0,8 mm

  • Korrelgrootte 60-120: 0,6 mm


Hoogelastische volkunstharsbinding


Lange levensduur



Elektrostatische verstrooiing


Consistente materiaalverwijdering

Opmerking

Algemene werk- en veiligheidsinstructies


  • Uitsluitend gebruikmaken van fiberschuurschijven met goedgekeurde onbeschadigde steunschijven

  • De diameter van de fiberschuurschijf mag niet meer dan 15 mm groter zijn dan de diameter van de steunschijf

  • Invalslijpen is niet toegestaan

  • Altijd geschikte beschermingsmiddelen dragen, bijv. veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc.

  • Bewaren buiten direct zonlicht en uit de buurt van hittebronnen. Niet bewaren in vochtige omgevingen of op de vloer

  • Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik op handgestuurde pneumatische of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf



Rand- en vlakschuren op platte en gevormde onderdelen


  • Korrelgrootte 16-40: Egaliseren van lasnaden, puntlassen, hardsoldeernaden. Ontbraamwerk op plaatstalen, gietmetalen en smeedwerk delen. Afslijpen van giettappen

  • Korrelgrootte 40-80: Egaliseren van stuiklassen, kanten breken en kaal slijpen van plaat- en andere metalen oppervlakken

  • Korrelgrootte 40-120: Roestverwijdering, afslijpen van oude verflagen, fijn schuurwerk bij voertuigreparaties


Te bewerken materiaal


Staal, non-ferrometalen, gietmetaal en aluminiumlegeringen

Diameter (Ø)

180 mm

Asgatdiameter

22,23 mm

Korrel

36

Maximaal toerental

8500 t/min

Aanbevolen toerental

5300 t/min

Type schuurkorrel

Normaal korund

Kleur schijf

Bruin

Lijmbasis

Volledige kunsthars

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf Compleet met spanmoer

STEUNSCHIJF-FIBERSCHIJF-D115MM

Compleet met spanmoer
x 1 st
Steunschijf Compleet met spanmoer

STEUNSCHIJF-FIBERSCHIJF-D125MM

Compleet met spanmoer
x 1 st
Steunschijf Compleet met spanmoer

STEUNSCHIJF-FIBERSCHIJF-D180MM

Compleet met spanmoer