Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lamellenschuurschijf voor roestvast staal

Lamellenschuurschijf voor roestvast staal
LAMSCH-ZK-CON-BO22,23-K40-D125

Art.-nr. 0579430324
EAN 4047376616615

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard lamellenschuurschijf, zirkoonkorund. Met name geschikt voor het bewerken van RVS

Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers




Omtreksnelheid speed max. 80 m/s




Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)




Robuust weefsel van polyester-katoenmengsel




Glasvezelsteunschijf




Schuurkorrel (zirkoniumkorund)


  • Lange levensduur

  • Grote materiaalafname

  • Zelfscherpend
Opmerking

Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.



Duidelijke en correcte schijfopslag


Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Gebruikt voor het slijpen van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden.

  • RVS plaatstaal, ongelegeerd speciaalstaal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roest- en zuurbestendig staal, chroomnikkelstaal

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22,23 mm

Korrel

40

Uitvoering

Conisch

Materiaal draagplateau

Glasvezel

Maximaal toerental

12250 t/min

Type schuurkorrel

Zirkoonkorund

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse slijpmachine EWS 14-125 INOX

HAAKSE SLIJPMACHIN EWS 14-125-INOX

MASTER
Handzame haakse slijpmachine van 1400 watt voor het slijpen en afruwen van roestvast staal
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril