Lamellenschuurschijf voor staal Normaalkorund
Lamellenschuurschijf voor staal
LAMSCH-NK-VLAK-BO22,23-K40-D125
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers
Max. omtreksnelheid 80 m/sec
Katoen
Glasvezel drager
Schuurdoek (synthetisch korund)
- Lange levensduur
- Hoge materiaalafname
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)
Datasheets(X)
Gebruikt voor het schuren van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden. Voor het verwijderen van lakken en verf en voor het slijpen van gereedschap.
Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, zachte non-ferrometalen, messing en brons
Algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal, gehard staal
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | 40 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 12200 t/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 7500 t/min |
Type schuurkorrel | Normaal korund |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!